真空ポンプ 油 smr-100のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
72件の「真空ポンプ 油 smr-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル iso vg100」、「SMR-100」、「拡散ポンプ油」などの商品も取り扱っております。
真空ポンプオイル ULVAC(アルバック)ランキング1位
1個(4L)ほか
26,980税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)ランキング2位
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)ランキング3位
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
1台
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

真空ポンプオイル イチネンTASCOランキング4位
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空ポンプ用オイル TRUSCOランキング5位
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃粘度ISO VG100付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本
2,798税込3,078
当日出荷

真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ容量(L)1蒸発潜熱約210J/g適合範囲ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
1個(1L)
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
用途真空ポンプのオイル交換に
1本(0.95L)ほか
4,698税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
1台
199,800税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個(1L)
8,998税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個(18L)ほか
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプ
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本(1L)ほか
4,798税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キング製作所[科学研究・開発用品]真空ポンプオイル
各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。
容量(L)2
1個
4,798税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)